MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-752S Seinäkannatin KL120mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 194 mm

  • Korkeus - 72 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 41 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333054377

Sähkönumero

1467260

Toimittajan tuotenumero

MP-752S

Tukkuerä

1

Pituus:

194 mm

Korkeus:

72 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

41 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

120...120 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

1500 N

RAL-numero:

0

Seinäkannatin KL 150S

Ulkopuolinen seinäkannatin tyyppi KL
Seinäkannatin on mitoitettu suuremmille kuormille. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma. käytettäessä lankahyllyillä seinäkannatin lukitaan lankahyllyyn seinäkannattimen kiinnikkeellä MP-733. Maks.kuorma = 150 kg.