MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-753R Seinäkannatin KL200mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 250 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 41 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333054827

Sähkönumero

1467262

Toimittajan tuotenumero

MP-753R

Tukkuerä

1

Pituus:

250 mm

Korkeus:

80 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

41 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

120...200 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

1500 N

RAL-numero:

0

Seinäkannatin KL 200R

Ulkopuolinen seinäkannatin tyyppi KL
Seinäkannatin on mitoitettu suuremmille kuormille. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma. käytettäessä lankahyllyillä seinäkannatin lukitaan lankahyllyyn seinäkannattimen kiinnikkeellä MP-733. Maks.kuorma = 150 kg.