MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-753V Seinäk KL200mm VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 240 mm
Korkeus - 76 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333954790
Sähkönumero
1467877
Toimittajan tuotenumero
MP-753V
Tukkuerä
1
Pituus:
240 mm
Korkeus:
76 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
40 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1500 N
RAL-numero:
9010
Käyttölämpötila:
-40...120 °C