MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-754V Seinäkan. KL300mm VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 mm
Korkeus - 90 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 340 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333955056
Sähkönumero
1467878
Toimittajan tuotenumero
MP-754V
Tukkuerä
1
Pituus:
40 mm
Korkeus:
90 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
340 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1500 N
RAL-numero:
9010
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Ulkopuolinen seinäkannatin tyyppi KL. Seinäkannatin on mitoitettu suuremmille kuormille. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma. käytettäessä lankahyllyillä seinäkannatin lukitaan lankahyllyyn seinäkannattimen kiinnikkeellä MP-733. Maks.kuorma = 150 kg.