MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-755R Seinäkannatin KL400mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 450 mm
Korkeus - 100 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 41 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333055473
Sähkönumero
1467268
Toimittajan tuotenumero
MP-755R
Tukkuerä
1
Pituus:
450 mm
Korkeus:
100 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
41 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
120...400 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1500 N
RAL-numero:
0
Ulkopuolinen seinäkannatin tyyppi KL
Seinäkannatin on mitoitettu suuremmille kuormille. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma. käytettäessä lankahyllyillä seinäkannatin lukitaan lankahyllyyn seinäkannattimen kiinnikkeellä MP-733. Maks.kuorma = 150 kg.