MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-756Z Seinäkannatin KL500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 550 mm
Korkeus - 150 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333055541
Sähkönumero
1467884
Toimittajan tuotenumero
MP-756Z
Tukkuerä
1
Pituus:
550 mm
Korkeus:
150 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
42 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
120...500 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1500 N
RAL-numero:
0
Ulkopuolinen seinäkannatin tyyppi KL
Seinäkannatin on mitoitettu suuremmille kuormille. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma. käytettäessä lankahyllyillä seinäkannatin lukitaan lankahyllyyn seinäkannattimen kiinnikkeellä MP-733. Maks.kuorma = 150 kg.




