MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-776R Seinäkiin. Vaaka 50mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 41 mm
Korkeus - 20 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 47 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333059457
Sähkönumero
1468804
Toimittajan tuotenumero
MP-776R
Tukkuerä
1
Pituus:
41 mm
Korkeus:
20 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
47 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...75 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Seinäkiinnitin MP-776R Vaakasuoraan asennukseen lankahylly R 50




