MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-777R Seinäkiin. Vaaka 75mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 41 mm
Korkeus - 69 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333059587
Sähkönumero
1468805
Toimittajan tuotenumero
MP-777R
Tukkuerä
1
Pituus:
41 mm
Korkeus:
69 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
20 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...75 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Seinäkiinnitin MP-777R Vaakasuoraan asennukseen lankahylly R 75




