MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-778R Seinäkiin. Pysty 25mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 24 mm
Korkeus - 64 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333059617
Sähkönumero
1468806
Toimittajan tuotenumero
MP-778R
Tukkuerä
1
Pituus:
24 mm
Korkeus:
64 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
15 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
25...25 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Seinäkiinnitin MP-778R Pystysuoraan asennukseen lankahyllyn MP-771 kiinnittämiseen seinään tai räkkiin R 25
Lankahyllyn seinäkiinnitin
Seinäkiinnitin lankahyllyjen MP-771-773 kiinnittämiseen seinään. HUOM! Eri versiot pystysuoraan ja vaakasuoraan asennukseen.
Lankahyllyn seinäkiinnitin
Seinäkiinnitin lankahyllyjen MP-771-773 kiinnittämiseen seinään. HUOM! Eri versiot pystysuoraan ja vaakasuoraan asennukseen.