MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-943S C2 kannatin 300-600 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 195 mm
Korkeus - 175 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333112855
Sähkönumero
1467348
Toimittajan tuotenumero
MP-943S
Tukkuerä
10
Pituus:
195 mm
Korkeus:
175 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
95 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...600 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1100 N
RAL-numero:
0
Sisäpuolinen seinäkannake asennetaan levyhyllyn jatkokappaleeseen tai keskikannattimeen 14 673 45 asennusruuvisarjalla. Soveltuu myös S-sarjan tikkaiden kannakointiin.




