MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP528V Seinäkannatin ulkop.100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 135 mm
Korkeus - 125 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333113531
Sähkönumero
1467606
Toimittajan tuotenumero
MP-528V
Tukkuerä
10
Pituus:
135 mm
Korkeus:
125 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
30 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
400 N
RAL-numero:
9010



