MP BOLAGEN - Seinäkannake sisäpuolinen - 942SV C2 200x150x80 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 80 mm
Korkeus - 150 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333112749
Sähkönumero
1467380
Toimittajan tuotenumero
MP-942SV
Tukkuerä
1
Pituus:
80 mm
Korkeus:
150 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
200 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...200 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9005
Sisäpuolinen seinäkannatin asennetaan jatkokappaleeseen tai keskikannattimeen pultilla MP-941 E. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kert. maks.kuorma.