MP BOLAGEN - T-kappale - 6233-48 HST T-haaroitusk. 400

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 55 mm

  • Tikashyllyn leveys - 400 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Sisäsäde - 268 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400662

Sähkönumero

1468449

Toimittajan tuotenumero

MP-6233-48

Tukkuerä

1

Tikashyllyn korkeus:

55 mm

Tikashyllyn leveys:

400 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sisäsäde:

268 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

muu

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

0

T-haaroituskappale 6233-48 HST 400 tikashyllylle

T-haaroituskappale HST
Kulmakappaleen liittämiseen tarvitaan 6 kpl jatkokappaleita 6300.