MP BOLAGEN - T-kappale - MP-133Z T-kappale Tikash. 300Z

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - T-kappale - MP-133Z T-kappale Tikash. 300Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 56 mm

  • Tikashyllyn leveys - 300 mm

  • Materiaali - teräs

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Sisäsäde - 230 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333019239

Sähkönumero

1467447

Toimittajan tuotenumero

MP-133Z

Tukkuerä

1

Tikashyllyn korkeus:

56 mm

Tikashyllyn leveys:

300 mm

Materiaali:

teräs

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Sisäsäde:

230 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

0

T-kappale tikashyllylle 300Z

T-haaroituskappale tyypeille MP-S, PZ, PAZ
T-kappaleen liittämiseksi tarvitaan 6 kpl jatkokappaleita MP-107. Huom. Leveyksillä 400 - 600 on enemmän välipienoja.