MP BOLAGEN - T-kappale - MP-135S T-kappale Tikash. 500S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 56 mm
Tikashyllyn leveys - 500 mm
Materiaali - teräs
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Sisäsäde - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333018973
Sähkönumero
1467444
Toimittajan tuotenumero
MP-135S
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
56 mm
Tikashyllyn leveys:
500 mm
Materiaali:
teräs
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Sisäsäde:
230 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
RAL-numero:
0
T-haaroituskappale tyypeille MP-S, MP-LS, MP-PZ. T-kappaleen liittämiseksi tarvitaan 6 kpl jatkokappaleita MP-107. Huom. Leveyksillä 400 - 600 on enemmän välipienoja.



