MP BOLAGEN - T-kappale - MP-438S T-kapp. Levyhyl. 150S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 150 mm
Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333146775
Sähkönumero
1467920
Toimittajan tuotenumero
MP-438S
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
150 mm
Rakennetyyppi:
vaakasuuntainen T-kappale
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Haaroituskappale toimii samanaikaisesti ulkopuolisena jatkokappaleena, joka peittää katkaistujen hyllyjen maalaamattomat päätyreunat. Tilauksesta voidaan haaroituskappale varustaa sisään rakennetulla kattokannattimen kiinnittimellä. Yksinkertaisempi T-haaroituskappale voidaan tehdä päätykiinnikkeen avulla. Erityismitoitettuja T-haaroituskappaleita voidaan tarjota tarpeen mukaan. (Anna mitat ylhäältäpäin katsottuna.)