MP BOLAGEN - Tikashylly - 106LS Fe C2 KznOL 600x56x3000

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 56 mm

  • Leveys - 600 mm

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333000664

Sähkönumero

1474523

Toimittajan tuotenumero

MP-106LS

Tukkuerä

18

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

56 mm

Leveys:

600 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

25 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

18600 mm²

Paino:

1.984 kg/m

Työpituus:

3000 mm

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Pystysuorat kaapelitikkaat:

ei

Mahdollinen tukiväli:

2...3 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

650 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

300 Nm

Asuin- ja liikerakentamisen johtoreiteille. Kuumasinkitty 20 µm ohutlevy(0,7 mm). Rei'itetyt pienat. Yhteensopiva MP-S asennusosien kanssa.