MP BOLAGEN - Tikashylly - 6014-33 RST 400x157x6000

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä

  • Korkeus - 157 mm

  • Leveys - 400 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400174

Sähkönumero

1414932

Toimittajan tuotenumero

MP-6014-33

Tukkuerä

1

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Korkeus:

157 mm

Leveys:

400 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (1.4301)

Poikkipuolien väli:

300 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

7289 mm²

Paino:

4.04 kg/m

RAL-numero:

0

Tikashylly 6014-33 6 m ruostumaton, vahvistettu, täyttää ELAMA:n vaatimukset vahvistetuille raskaille tikashyllyille, toimitetaan C-profiilin putkipienoilla

Tikashylly 6 m RST
Täyttää EL AMA:n vaatimukset raskaille tikashyllyille. Haponkestävä SS233 / EN1.4301. Ruostumaton SS2348 / AISI 316L / EN1.4404. Tikashylly toimitetaan C-profiilin putkipienoilla, kuva liitteenä. Tikkaan pituus 6 m ja pienaväli c-c 300 mm.