MP BOLAGEN - Tikashylly - 6016-33 RST 600x157x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Korkeus - 157 mm
Leveys - 600 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400211
Sähkönumero
1414934
Toimittajan tuotenumero
MP-6016-33
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Korkeus:
157 mm
Leveys:
600 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (1.4301)
Poikkipuolien väli:
300 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
11229 mm²
Paino:
4.42 kg/m
RAL-numero:
0
Tikashylly 6 m RST
Täyttää EL AMA:n vaatimukset raskaille tikashyllyille. Haponkestävä SS233 / EN1.4301. Ruostumaton SS2348 / AISI 316L / EN1.4404. Tikashylly toimitetaan C-profiilin putkipienoilla, kuva liitteenä. Tikkaan pituus 6 m ja pienaväli c-c 300 mm.




