MP BOLAGEN - Tikashylly - 8064-48 C5-M HST 400x55x6000

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Tikashylly - 8064-48 C5-M HST 400x55x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 55 mm

  • Leveys - 400 mm

  • Pituus - 6000 mm

  • Paino - 2.02 kg/m

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333399157

Sähkönumero

1474507

Toimittajan tuotenumero

MP-8064-48

Tukkuerä

1

Korkeus:

55 mm

Leveys:

400 mm

Pituus:

6000 mm

Paino:

2.02 kg/m

Tikashylly 8064-48 C5-M HST 400x55x6000