MP BOLAGEN - Tikashylly - 8066-48 C5-M HST 600x55x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 55 mm
Leveys - 600 mm
Pituus - 6000 mm
Paino - 2.3 kg/m
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333399195
Sähkönumero
1474509
Toimittajan tuotenumero
MP-8066-48
Tukkuerä
1
Korkeus:
55 mm
Leveys:
600 mm
Pituus:
6000 mm
Paino:
2.3 kg/m
Tikashylly 8066-48 C5-M HST 600x55x6000


