MP BOLAGEN - Tikashylly - MP-102S6 Fe 200x56x6000 KS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Tikashylly - MP-102S6 Fe 200x56x6000 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 56 mm

  • Leveys - 200 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333000190

Sähkönumero

1467001

Toimittajan tuotenumero

MP-102S6

Tukkuerä

1

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

56 mm

Leveys:

200 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

250 mm

Väri:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

6200 mm²

Paino:

1.723 kg/m

RAL-numero:

0

Tikashylly. C1 ja C2 ilmastorasitusluokka. Valmistettu kuumasinkitystä 20 µm ohutlevystä. Rei'itetyt pienat. Soveltuu mm. kohteisiin: kauppakeskukset, toimistorakennukset, sairaalat, hotellit ja koulut.

S-sarjan tikashyllyt ovat kilpailukykyisin vaihtoehto kohteisiin joissa ei edellytetä korkeaa ilmastorasitusluokkaa. Tuotteissa yhdistyy edullinen hinta ja luotettava kantavuus. Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla.

Kuormitettavuus 3 metrin kannatinvälillä 35 kg/m 5 mm taipumalla. Murtovarmuus ≥ 1,7 kertaa EN 61537:2007 standardin mukainen maksimikuorma. Täyttää EL AMA 98 vaatimukset raskaille kaapelihyllyille. Tikashyllyt ja ripustusjärjestelmä on testattu TBE 102:2 vaatimusten mukaisesti.