MP BOLAGEN - Tikashylly - MP-104S Fe 400x56x3000 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 56 mm
Leveys - 400 mm
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333000343
Sähkönumero
1467004
Toimittajan tuotenumero
MP-104S
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
56 mm
Leveys:
400 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
250 mm
Väri:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
12400 mm²
Paino:
2.06 kg/m
RAL-numero:
0
3 metrin tikkaita käytetään tiloissa, joissa 6 metrin tikashyllyjen asennus ja varastointi on hankalaa.
S-sarjan tikashyllyt ovat kilpailukykyisin vaihtoehto kohteisiin joissa ei edellytetä korkeaa ilmastorasitusluokkaa. Tuotteissa yhdistyy edullinen hinta ja luotettava kantavuus. Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla.
Kuormitettavuus 3 metrin kannatinvälillä 35 kg/m 5 mm taipumalla. Murtovarmuus ≥ 1,7 kertaa EN 61537:2007 standardin mukainen maksimikuorma. Täyttää EL AMA 98 vaatimukset raskaille kaapelihyllyille. Tikashyllyt ja ripustusjärjestelmä on testattu TBE 102:2 vaatimusten mukaisesti.


