MP BOLAGEN - Tikashylly - MP-105S6 Fe 500x56x6000 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 56 mm
Leveys - 500 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333000480
Sähkönumero
1467007
Toimittajan tuotenumero
MP-105S6
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
56 mm
Leveys:
500 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
250 mm
Väri:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
15500 mm²
Paino:
2.227 kg/m
RAL-numero:
0
S-sarjan tikashyllyt ovat kilpailukykyisin vaihtoehto kohteisiin joissa ei edellytetä korkeaa ilmastorasitusluokkaa. Tuotteissa yhdistyy edullinen hinta ja luotettava kantavuus. Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla.
Kuormitettavuus 3 metrin kannatinvälillä 35 kg/m 5 mm taipumalla. Murtovarmuus ≥ 1,7 kertaa EN 61537:2007 standardin mukainen maksimikuorma. Täyttää EL AMA 98 vaatimukset raskaille kaapelihyllyille. Tikashyllyt ja ripustusjärjestelmä on testattu TBE 102:2 vaatimusten mukaisesti.


