MP BOLAGEN - Tikashylly - MP-152PZ4 Fe C4 Z4 200x56x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 56 mm
Leveys - 200 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333047027
Sähkönumero
1406799
Toimittajan tuotenumero
MP-152PZ4
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
56 mm
Leveys:
200 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
250 mm
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
6000 mm²
Paino:
2.15 kg/m
Työpituus:
6000 mm
RAL-numero:
0
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Mahdollinen tukiväli:
2...4 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
1373 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
588 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
294 Nm
PZ4-sarjan tikashyllyt ovat pitkäikäisin vaihtoehto kohteisiin joissa edellytetään korkeaa ilmastorasitusluokkaa. Esimerkiksi kemianteollisuus, uimahallit ja telakat. Uusi Z4 pinnoite on ympäristöystävällisempi ja korroosiokestolta parempi kuin 85 μm kuumasinkitty teräs! Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla. Soveltuu käytettäväksi myös haponkestävien asennusosien kanssa.




