MP BOLAGEN - Tikashylly - MP-155PZ4 Fe C4 Z4 500x56x6000

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 56 mm

  • Leveys - 500 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333047416

Sähkönumero

1406816

Toimittajan tuotenumero

MP-155PZ4

Tukkuerä

1

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

56 mm

Leveys:

500 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

250 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

15600 mm²

Paino:

2.68 kg/m

Työpituus:

6000 mm

RAL-numero:

0

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Mahdollinen tukiväli:

2...4 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

1373 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

588 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

294 Nm

Teollisuuden raskaille kuomille. C4 ilmastorasitusluokka. Z4 25 µm pinnoite. Rei'itetyt pienat. Kohteisiin joissa on suuri ilmankosteus ja paljon ilman epäpuhtauksia.

PZ4-sarjan tikashyllyt ovat pitkäikäisin vaihtoehto kohteisiin joissa edellytetään korkeaa ilmastorasitusluokkaa. Esimerkiksi kemianteollisuus, uimahallit ja telakat. Uusi Z4 pinnoite on ympäristöystävällisempi ja korroosiokestolta parempi kuin 85 μm kuumasinkitty teräs! Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla. Soveltuu käytettäväksi myös haponkestävien asennusosien kanssa.