MP BOLAGEN - Tikashylly - MP-195Z Fe 500x100x6000 KS FZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 100 mm
Leveys - 500 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333013633
Sähkönumero
1467088
Toimittajan tuotenumero
MP-195Z
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
100 mm
Leveys:
500 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
300 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
33000 mm²
Paino:
6.35 kg/m
RAL-numero:
0
FZ-sarjan vahvistetut raskaat tikashyllyt ovat kustannustehokas ratkaisu pitkille kannatinväleille ja suurille kaapelikuormille. Soveltuu korkean ilmastorasitusluokan kohteisiin. Tikkaan perforointi mahdollistaa nopean kojeiden ja laitteiden kiinnityksen tikkaan omaa kantokykyä vaarantamatta.




