MP BOLAGEN - Valaisinkannatin 150V Valkoine - MP-632V Valaisinkann 150V VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333136653
Sähkönumero
1467932
Toimittajan tuotenumero
MP-632V
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9010
Valaisinkannatin 150V Valkoinen
Valaisinkannatin
Valaisinkannatin tukeutuu hyllyn kummankin reunan yli. Pistotulppaliitännäiset valaisimet voidaan tällöin helposti siirtää hyllyn pituussuunnassa. Kannattimia valmistetaan tilauksesta hyllyleveyksille 300 - 600 mm.
Valaisinkannatin
Valaisinkannatin tukeutuu hyllyn kummankin reunan yli. Pistotulppaliitännäiset valaisimet voidaan tällöin helposti siirtää hyllyn pituussuunnassa. Kannattimia valmistetaan tilauksesta hyllyleveyksille 300 - 600 mm.




