MP BOLAGEN - Valaisinkannatin 75V - MP-612V Valaisinkannatin 75V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333137629
Sähkönumero
1467684
Toimittajan tuotenumero
MP-612V
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9010
Valaisinkannatin 75V
Valaisinkannatin
Valaisinkannatin tukeutuu hyllyn kummankin reunan yli. Pistotulppaliitännäiset valaisimet voidaan tällöin helposti siirtää hyllyn pituussuunnassa. Kannattimia valmistetaan tilauksesta hyllyleveyksille 300 - 600 mm.
Valaisinkannatin
Valaisinkannatin tukeutuu hyllyn kummankin reunan yli. Pistotulppaliitännäiset valaisimet voidaan tällöin helposti siirtää hyllyn pituussuunnassa. Kannattimia valmistetaan tilauksesta hyllyleveyksille 300 - 600 mm.