MP BOLAGEN - Valaisinkiinnike - 119Z4 C4 Valaisinkiinnike 45


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333015606
Sähkönumero
1406820
Toimittajan tuotenumero
MP-119Z4
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Valaisimien kiinnittämiseksi kaapelitikkaisiin (pl. FZ-sarja). Ripustetaan kaapelitikkaan paarteille ja lukitaan MP-937Z pultilla. Tarve: 2 kpl / valaisin.
PZ4-sarjan tikashyllyt ovat kilpailukykyisin vaihtoehto kohteisiin joissa edellytetään korkeaa ilmastorasitusluokkaa. Esimerkiksi kemianteollisuus, uimahallit ja telakat. Uusi Z4 pinnoite on ympäristöystävällisempi ja korroosiokestolta parempi kuin 85 μm kuumasinkitty teräs! Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla.
PZ4-sarjan tikashyllyt ovat kilpailukykyisin vaihtoehto kohteisiin joissa edellytetään korkeaa ilmastorasitusluokkaa. Esimerkiksi kemianteollisuus, uimahallit ja telakat. Uusi Z4 pinnoite on ympäristöystävällisempi ja korroosiokestolta parempi kuin 85 μm kuumasinkitty teräs! Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla.