MP BOLAGEN - Valaisinkiinnike - MP-935V Valaisinkiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333935973
Sähkönumero
1467340
Toimittajan tuotenumero
MP-935V
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Valaisinkiinnike 50-200V
Valaisinkiinnike
Valaisinkiinnike ruuvataan kiinni valaisinkiskon reikäjärjestelmään. VINKKI! Asenna ensin kiinnike valaisimeen ja säädä kiinnitysreiät kiskon reikäjärjestelmään c-c 25 mm, ruuvaa sitten valaisin kiinni valaisinkiskoon. Kiinnike toimitetaan varustettuna ruuvilla M8x6 mm.
Valaisinkiinnike
Valaisinkiinnike ruuvataan kiinni valaisinkiskon reikäjärjestelmään. VINKKI! Asenna ensin kiinnike valaisimeen ja säädä kiinnitysreiät kiskon reikäjärjestelmään c-c 25 mm, ruuvaa sitten valaisin kiinni valaisinkiskoon. Kiinnike toimitetaan varustettuna ruuvilla M8x6 mm.