MP BOLAGEN - Valaisinkisko - 321SV C2 100mm L=3000mm MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Valaisinkisko - 321SV C2 100mm L=3000mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333103983

Sähkönumero

1406700

Toimittajan tuotenumero

MP-321SV

Tukkuerä

6

Leveys:

100 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

musta

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

4400 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9005

Valaisinkisko lämmitettyihin ja lämmittämättömiin tiloihin. Rei'itettykaapelien läpivientiin sekä valaisinten kiinnitykseen. Myydään 3 myksiköissä.

Enston valaisinkiskotuotevalikoima kattaa 5 eri leveyttä 50 - 200 mm välillä. Niitä voi tilata 3 m ja 6 m pituisina eri pinnoitusvaihtoehdoilla. Materiaalina 1 mm teräs. Vakioväreinä valkoinen, sinkitty sekä musta. Muut värit tilauksesta. Maalaus tehdään itsekorjautuvan sinkityksen päälle, joten katkaisukohtia työmaalla ei tarvitse suojata. Valaisinkiskojen kiinnitysosat ovat yhteensopivia Enston teräskaapelitiejärjestelmätuotteiden kanssa. Tämä nopeuttaa asennusta ja vähentää osien hävikkiä.