MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-341S Valaisinkisko 200S 3 m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-341S Valaisinkisko 200S 3 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvaanisesti ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Väri:

sinkki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333104225

Sähkönumero

1467573

Toimittajan tuotenumero

MP-341S

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

1 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

9000 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Paino:

2.36 kg/m

Valaisinkisko lämmitettyihin ja lämmittämättömiin tiloihin. Rei'itetty kaapelien läpivientiin sekä valaisinten kiinnitykseen. Myydään 3 m yksiköissä.

Enston valaisinkiskotuotevalikoima kattaa 5 eri leveyttä 50 - 200 mm välillä. Niitä voi tilata 3 m ja 6 m pituisina eri pinnoitusvaihtoehdoilla. Materiaalina 1 mm teräs. Vakioväreinä valkoinen, sinkitty sekä musta. Muut värit tilauksesta. Maalaus tehdään itsekorjautuvan sinkityksen päälle, joten katkaisukohtia työmaalla ei tarvitse suojata. Valaisinkiskojen kiinnitysosat ovat yhteensopivia Enston teräskaapelitiejärjestelmätuotteiden kanssa. Tämä nopeuttaa asennusta ja vähentää osien hävikkiä.