MP BOLAGEN - Valaisinripustuskisko - MP-320V Val.rip.kisko 100mm,3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333100371
Sähkönumero
1467111
Toimittajan tuotenumero
MP-320V
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
4500 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Paino:
1.61 kg/m
Umpinainen levyhylly
Maalattu levyhylly toimitetaan siten, että kummankin päädyn sisäpuolella on maalaamattomat alueet. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.



