MP BOLAGEN - Valaisinripustuskisko - MP-321V Val.rip.kisko100mmVAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333103969
Sähkönumero
1467113
Toimittajan tuotenumero
MP-321V
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Materiaalin paksuus:
100 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
4500 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Työpituus:
3000 mm
Paino:
1.57 kg/m
Enston valaisinkiskotuotevalikoima kattaa 5 eri leveyttä 50 - 200 mm välillä. Niitä voi tilata 3 m ja 6 m pituisina eri pinnoitusvaihtoehdoilla. Materiaalina 1 mm teräs. Vakioväreinä valkoinen, sinkitty sekä musta. Muut värit tilauksesta. Maalaus tehdään itsekorjautuvan sinkityksen päälle, joten katkaisukohtia työmaalla ei tarvitse suojata. Valaisinkiskojen kiinnitysosat ovat yhteensopivia Enston teräskaapelitiejärjestelmätuotteiden kanssa. Tämä nopeuttaa asennusta ja vähentää osien hävikkiä.


