MP BOLAGEN - Väliseinä - 6666-33 RST Erotuslevy 60x1990

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 60 mm
Malli / Tyyppi - L-profiili
Pituus - 1800 mm
Kiinnitystapa - ruuviton
Kiinnitysreiät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401638
Sähkönumero
1468463
Toimittajan tuotenumero
MP-6666-33
Tukkuerä
1
Jakokorkeus:
60 mm
Malli / Tyyppi:
L-profiili
Pituus:
1800 mm
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kiinnitysreiät:
kyllä
Materiaali:
teräs
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Erotuslevy RST
Jakaa kaapelikourun kahteen erilliseen osaan.



