MP BOLAGEN - Väliseinä - 6671-33RST Tietol.kour100x1990

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 24 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 1800 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401676
Sähkönumero
1468467
Toimittajan tuotenumero
MP-6671-33
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
24 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
1800 mm
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin paksuus:
0.7 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
2175 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
RAL-numero:
0
Työpituus:
1800 mm
Paino:
0.89 kg/m
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Heikkovirtakouru RST
Kouru on varustettu 23 mm halkaisijalla olevalla aukkoaihiolla pohjassa.


