MP BOLAGEN - Väliseinä DUCTEL - TDH 1 (pituus 1m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 14 mm
Pituus - 1000 mm
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Kiinnitystapa - asettamalla
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394333551234
Sähkönumero
1414800
Toimittajan tuotenumero
MP-TDH1
Tukkuerä
10
Korkeus:
14 mm
Pituus:
1000 mm
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Kiinnitystapa:
asettamalla
Väri:
muu
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
0
Ductel Johtohylly
Johtohyllyä käytetään johtokanavissa jakamaan johtokanavia kahteen osaan.
Johtohyllyä käytetään johtokanavissa jakamaan johtokanavia kahteen osaan.


