MP BOLAGEN - Väliseinä - MP-127S Erotuslevy 1750S

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jakokorkeus - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - L-profiili

  • Pituus - 1750 mm

  • Kiinnitystapa - ruuviton

  • Kiinnitysreiät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333140599

Sähkönumero

1467689

Toimittajan tuotenumero

MP-127S

Tukkuerä

1

Jakokorkeus:

25 mm

Malli / Tyyppi:

L-profiili

Pituus:

1750 mm

Kiinnitystapa:

ruuviton

Kiinnitysreiät:

kyllä

Materiaali:

teräs

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Erotuslevy 1750S

Erotuslevy
Erotuslevyllä voidaan kaapelitila jakaa osiin, esim. heikko- ja vahvavirtakaapeleille. Voidaan lukita hyllyyn nippusidetuen avulla. Kaksi nippusidetukea riittää erotuslevylle, joka on vapaasti kahden jatkokappaleen välillä. Katkeamattomalla pituudella käytä yhtä tukea 1,5 metriä kohden. Erotuslevyn jatkokappale mahdollistaa katkeamattoman kanavan hyllyn jatkokappaleiden/keskikannattimien yli.