MP BOLAGEN - X-kappale - 429SV C2 390x50x390 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 100 mm
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Materiaali - teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333149837
Sähkönumero
1406894
Toimittajan tuotenumero
MP-429SV
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
100 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
RAL-numero:
9005
X-haaroituskappale toimii samanaikaisesti ulkopuolisena jatkokappaleena, joka peittää katkaistujen hyllyjen maalaamattomat päätyreunat. Tilauksesta voidaan haaroituskappale varustaa sisään rakennetulla kattokannattimen kiinnittimellä. Yksinkertaisempi X-haaroituskappale voidaan tehdä päätykiinnikkeen avulla. Erityismitoitettuja X-haaroituskappaleita voidaan tarjota tarpeen mukaan. (Anna mitat ylhäältäpäin katsottuna.)