MP BOLAGEN - X-kappale - MP-142Z X-kappale Tikash. 200Z


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 56 mm
Tikashyllyn leveys - 200 mm
Sisäsäde - 230 mm
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333021713
Sähkönumero
1467461
Toimittajan tuotenumero
MP-142Z
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
56 mm
Tikashyllyn leveys:
200 mm
Sisäsäde:
230 mm
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
X-haaroituskappale tyypeille MP-S, PZ, PAZ
Liittämiseksi tarvitaan 8 kpl jatkokappaleita. Huom. Leveyksillä 400 - 600 on enemmän välipienoja.