MP BOLAGEN - X-kappale - MP-228Z X-kapp. FZ-hylly 600Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 100 mm
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Sisäsäde - 490 mm
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333023465
Sähkönumero
1467470
Toimittajan tuotenumero
MP-228Z
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
100 mm
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Sisäsäde:
490 mm
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
L-kulmakappale tyypille MP-FZ
Huom. Ylimääräisiä jatkokappaleita eitarvita.


