MP BOLAGEN - X-kappale - MP-419S X-kapp. valai.kis. 75S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 75 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Materiaali - teräs
NATO-kiinnitysreiät - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333149363
Sähkönumero
1467676
Toimittajan tuotenumero
MP-419S
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
75 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
teräs
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
X-haaroituskappale
Haaroituskappale toimii samanaikaisesti ulkopuolisena jatkokappaleena, joka peittää katkaistujen hyllyjen maalaamattomat päätyreunat. Tilauksesta voidaan haaroituskappale varustaa sisään rakennetulla kattokannattimen kiinnittimellä. Yksinkertaisempi X-haaroituskappale voidaan tehdä päätykiinnikkeen avulla. Erityismitoitettuja X-haaroituskappaleita voidaan tarjota tarpeen mukaan. (Anna mitat ylhäältäpäin katsottuna.)




