MP BOLAGEN - X-kappale - MP-469S X-kapp. Levyhyl. 400S

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 45 mm

  • Levyhyllyn leveys - 400 mm

  • Malli / Tyyppi - integroitu liitososa

  • Materiaali - teräs

  • NATO-kiinnitysreiät - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333150581

Sähkönumero

1467747

Toimittajan tuotenumero

MP-469S

Tukkuerä

2

Levyhyllyn korkeus:

45 mm

Levyhyllyn leveys:

400 mm

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Materiaali:

teräs

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

RAL-numero:

0

X-kappale levyhyllylle 400S

X-haaroituskappale
Haaroituskappale toimii samanaikaisesti ulkopuolisena jatkokappaleena, joka peittää katkaistujen hyllyjen maalaamattomat päätyreunat. Tilauksesta voidaan haaroituskappale varustaa sisään rakennetulla kattokannattimen kiinnittimellä. Yksinkertaisempi X-haaroituskappale voidaan tehdä päätykiinnikkeen avulla. Erityismitoitettuja X-haaroituskappaleita voidaan tarjota tarpeen mukaan. (Anna mitat ylhäältäpäin katsottuna.)