MULLER INDUSTRIE-ELEKTRONIK - PT100 - MK1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035394663
Sähkönumero
2634700
Toimittajan tuotenumero
271000
Tukkuerä
1
Lämpötila-anturi PT100 sauva. -50...+200C. R1/2 kierre. DIN-43650liitäntä. IP65. 6x100mm
PT100 anturit 3-johdin, IP67Anturi PT100 (2-, 3- ja 4-johdin), 2 x PT100 (2 johdin)
PT1000 (2-, 3- ja 4-johdin), 2 x PT1000 (2 johdin)
Anturin pituus Alkaen 3 mm
Kierreliitäntä 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1/4” NPT, 3/8” NPT ja 1/2” NPT tai ilman kierrettä
Liitäntäpistoke Venttiilipistoke, M12, MIL-pistoke tai kaapeli
PT100 anturit 3-johdin, IP67Anturi PT100 (2-, 3- ja 4-johdin), 2 x PT100 (2 johdin)
PT1000 (2-, 3- ja 4-johdin), 2 x PT1000 (2 johdin)
Anturin pituus Alkaen 3 mm
Kierreliitäntä 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1/4” NPT, 3/8” NPT ja 1/2” NPT tai ilman kierrettä
Liitäntäpistoke Venttiilipistoke, M12, MIL-pistoke tai kaapeli


