NAFICON - Asennusrunko - Päätekehikko 1U 19" (Splitter)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
Kotelolla - ei
Korkeus - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072693248
Sähkönumero
7269324
Toimittajan tuotenumero
7269324
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Kotelolla:
ei
Korkeus:
44 mm
Leveys:
482 mm
Syvyys:
12 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
2
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
Päätekehikko 1U 19" (Päätemoduuli))
Kehikko, johon mahtuu 2 kpl päätemoduuleja (7263221, 7269321, 7269322 tai 7269323). Asennus 19\" räkkiin.
Kehikko, johon mahtuu 2 kpl päätemoduuleja (7263221, 7269321, 7269322 tai 7269323). Asennus 19\" räkkiin.