NAFICON - Asennustarvike - NAF jatkoskotelon seinäteline

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 397 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennuselementti

  • Syvyys - 109.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079301847

Sähkönumero

7263557

Toimittajan tuotenumero

7263557

Tukkuerä

1

Leveys:

250 mm

Korkeus:

397 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennuselementti

Syvyys:

109.5 mm

Väri:

ruostumaton teräs

NAF jatkoskotelon seinäteline NAF jatkoskotelon seinäteline:

NAF jatkoskotelon seinäteline sopii lähes kaikkiin Naficonin jatkoskoteloihin.

Kestävä ja laadukas:
Valmistettu haponkestävästä teräksestä, joka takaa pitkän käyttöiän ja kestävyyden. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa, jossa korkea laatu ja tarkka käsityö yhdistyvät.

Monipuolinen kiinnitys:
Voidaan käyttää sekä seinätelineenä että pantojen/klemmarien kanssa pylvästelineenä. Jatkot voidaan asentaa joustavasti niin, että läpiviennit ovat joko alas- tai ylöspäin, mikä takaa helppokäyttöisyyden ja mukautuvuuden erilaisiin asennustarpeisiin.