NAFICON - Haaroitin - Päätemoduuli 1x16 LCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 1x16
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - moduuli
Tuloliittimen tyyppi - LC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - LC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072693217
Sähkönumero
7269321
Toimittajan tuotenumero
7269321
Tukkuerä
1
Tyyppi:
1x16
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
moduuli
Tuloliittimen tyyppi:
LC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
LC/APC
Laiterivien määrä:
1
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
13.9 dB
Heijastusvaimennus minimi:
55 dB
Max. uniformity loss:
1.3 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.4 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...70 °C
Kuitupituus tulopuoli:
600 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
600 mm
Korkeus:
41 mm
Leveys:
215 mm
Syvyys:
170 mm





