NAFICON - Haaroitin - PLC-jakaja 1x16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 1x16
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - muu
Tuloliittimen tyyppi - avoin pää
Lähtöliittimen tyyppi - avoin pää
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072623924
Sähkönumero
7262392
Toimittajan tuotenumero
7262392
Tukkuerä
1
Tyyppi:
1x16
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
muu
Tuloliittimen tyyppi:
avoin pää
Lähtöliittimen tyyppi:
avoin pää
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
13.9 dB
Heijastusvaimennus minimi:
55 dB
Max. uniformity loss:
1.3 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.4 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...70 °C
Kuitupituus tulopuoli:
1000 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
1000 mm
Korkeus:
4 mm
Leveys:
12 mm
Syvyys:
60 mm
Jakaja, jossa jakosuhde 1:16. Kuitujen paksuus on 250 µm.


