NAFICON - Haaroitin - PLC-jakaja 1x16 3.5m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Haaroitin - PLC-jakaja 1x16 3.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - 1x16

  • Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm

  • Asennustapa - muu

  • Tuloliittimen tyyppi - avoin pää

  • Lähtöliittimen tyyppi - avoin pää

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7269027

Toimittajan tuotenumero

7269027

Tukkuerä

1

Tyyppi:

1x16

Toiminta-aallonpituus:

1260...1650 nm

Asennustapa:

muu

Tuloliittimen tyyppi:

avoin pää

Lähtöliittimen tyyppi:

avoin pää

Väliinkytkentävaimennus maksimi:

13.5 dB

Heijastusvaimennus minimi:

55 dB

Max. uniformity loss:

1.2 dB

Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):

0.3 dB

Suuntavaikutus minimi:

55 dB

Käyttölämpötila-alue:

-40...70 °C

Kuitupituus tulopuoli:

3500 mm

Kuitupituus lähtöpuoli:

350 mm

Korkeus:

4 mm

Leveys:

12 mm

Syvyys:

60 mm

Jakaja, jossa jakosuhde 1:16 ja häntien pituus 3.5m. Kuitujen halkaisija900um. PLC-jakaja 1x16
Jakaja, jossa jakosuhde 1:16 ja häntien pituus 3.5m. Kuitujen halkaisija 900um.